NIEDAX - Croix pour échelle à câbles Hercule, 150x300 mm, SZ - 578103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur d'échelle de câble - 300 mm
hauteur d'échelle de câble - 150 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble - 300 mm
rayon interne - 600 mm
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985781037
Réf. Sonepar
07145578103
Réf. Fournisseur
578103
Marque
NIEDAX
largeur d'échelle de câble:
300 mm
hauteur d'échelle de câble:
150 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble:
300 mm
rayon interne:
600 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
finition d'échelon:
profil perforé
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Croix préfabriqué prêt à être installé, pour échelles à câbles Hercule, prévoir 8 éclisses et boulons TRCC M8x18 pour fixation.
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


