Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Croix pour échelle à câbles Hercule, 150x800 mm, SZ - 578108

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur d'échelle de câble - 800 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 150 mm

  • largeur de dérivation d'échelle de câble - 800 mm

  • rayon interne - 600 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985781082

Réf. Sonepar

07145578108

Réf. Fournisseur

578108

Marque

NIEDAX

largeur d'échelle de câble:

800 mm

hauteur d'échelle de câble:

150 mm

largeur de dérivation d'échelle de câble:

800 mm

rayon interne:

600 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil perforé

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Croix pour échelle à câbles Hercule, hauteur 150 mm, largeur 800 mm, finition SZ. Fixation par 8 éclisses 32 boulons TRCC M6x12 EZ.

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX