NIEDAX - Croix pour échelle à câbles Hercule, 150x900 mm, GC - 579109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur d'échelle de câble - 900 mm
hauteur d'échelle de câble - 150 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble - 900 mm
rayon interne - 600 mm
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985791098
Réf. Sonepar
07145579109
Réf. Fournisseur
579109
Marque
NIEDAX
largeur d'échelle de câble:
900 mm
hauteur d'échelle de câble:
150 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble:
900 mm
rayon interne:
600 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
finition d'échelon:
profil perforé
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


