NIEDAX - Croix pour goulotte GRS 48x192 avec couvercle, SZ - 030166

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 192 mm
hauteur de caniveau de câble - 48 mm
modèle - sans connecteur
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980301667
Réf. Sonepar
00085030166
Réf. Fournisseur
030166
Marque
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
192 mm
hauteur de caniveau de câble:
48 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


