Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Croix pour goulotte GRS 48x48 avec couvercle, SZ - 030160

CopieCopie
NIEDAX - Croix pour goulotte GRS 48x48 avec couvercle, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 48 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 48 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980301605

Réf. Sonepar

00085030160

Réf. Fournisseur

030160

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

48 mm

hauteur de caniveau de câble:

48 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Croix pour Goulotte GRS, hauteur 48 mm, largeur 48 mm avec couvercle, finition SZ

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX