Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Dalle longues portées WRL, hauteur 105, largeur 600, longueur 6 mètres, GC - 705713

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 105 mm

  • longueur - 6000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 6 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987057130

Réf. Sonepar

07145705713

Réf. Fournisseur

705713

Marque

NIEDAX

largeur:

600 mm

hauteur:

105 mm

longueur:

6000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1.5 mm

section transversale utile:

50995 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

9.77023 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type II

longueur de travail:

6000 mm

température d'utilisation:

-20...120 °C

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m:

3000 N/m

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 5,0m:

1100 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 6,0m:

750 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 7,0m:

550 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 8,0m:

400 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 9,0 m:

310 N/m

Dalle longues portées WRL hauteur 105 mm largeur 600 mm longueur 6 mètres, finition GC. Prévoir 2 éclisses WSV 105x390 (4 boulons TRCC M8x13 GM livrés par éclisse).

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX