NIEDAX - Dalle longues portées WRL, hauteur 105, largeur 600, longueur 6 mètres, SZ - 703275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 600 mm
hauteur - 105 mm
longueur - 6000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Conditionnement
6 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3614987032755
Réf. Sonepar
07145703275
Réf. Fournisseur
703275
Marque
NIEDAX
largeur:
600 mm
hauteur:
105 mm
longueur:
6000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1.5 mm
section transversale utile:
50995 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
8.87547 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type II
longueur de travail:
6000 mm
température d'utilisation:
-20...120 °C
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m:
3000 N/m
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 5,0m:
1100 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 6,0m:
750 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 7,0m:
550 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 8,0m:
400 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 9,0 m:
310 N/m
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


