Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Dalle perforée automatique RLVC, 60x600 mm, 3 m, GC - 710106

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 60 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987101062

Réf. Sonepar

07145710106

Réf. Fournisseur

710106

Marque

NIEDAX

largeur:

600 mm

hauteur:

60 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

0.9 mm

section transversale utile:

35800 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

5.499 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

1320.63 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

816.225 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

600.159 N/m

Dalle perforée automatique RLVC, hauteur 60 mm, largeur 600 mm, longueur 3 m, finition GC, fixation sans éclisses

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX