NIEDAX - Dalle perforée BD à bords droits, 48x316, 3 m, GC - 429024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 316 mm
hauteur - 49 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3614984290240
Réf. Sonepar
00122429024
Réf. Fournisseur
429024
Marque
NIEDAX
largeur:
316 mm
hauteur:
49 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1.5 mm
section transversale utile:
14976 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
4.46 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
747.143 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
509.544 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
382.621 N/m
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


