Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Dalle perforée BD à bords droits, 72x100, 3m, SZ - 428030

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 73 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984280302

Réf. Sonepar

00122428030

Réf. Fournisseur

428030

Marque

NIEDAX

largeur:

100 mm

hauteur:

73 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1.25 mm

section transversale utile:

6912 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

2.15 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

594.217 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

325.74 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

201.229 N/m

Dalle perforée BD à bords droits, hauteur 72 mm, largeur 100 mm, longueur 3 m, finition SZ.

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX