En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

NIEDAX - Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 24x100, 3 m, SZ - 401003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

100 mm
Voir les options disponibles147 mm
Voir les options disponibles195 mm
Voir les options disponibles316 mm

hauteur:

25 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 25 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614984010039

Réf. Sonepar

00122401003

Réf. Fournisseur

401003

Marque

NIEDAX

largeur:

100 mm

hauteur:

25 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

0.6 mm

section transversale utile:

2400 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

0.68 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

371.591 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

240.243 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

149.725 N/m

Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 24 mm, largeur 100 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition SZ.

Les Atouts de la gamme:

Pour toutes applications industrielles et tertiaires nécessitant une bonne protection mécanique des câbles.Les + :- Bord roulé fermé de sécurité- Résistance maximum- 100% non agressif- Gain de temps avec l'éclisse sans boulons RAPIDTOL

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX