Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 24x195, 3 m, inox 304L - 407007

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 195 mm

  • hauteur - 25 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984070071

Réf. Sonepar

07145407007

Réf. Fournisseur

407007

Marque

NIEDAX

largeur:

195 mm

hauteur:

25 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

0.8 mm

section transversale utile:

4680 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

couleur:

autre

poids:

1.4 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

371.591 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

240.243 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

149.725 N/m

Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 24 mm, largeur 195 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition 304L

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX