NIEDAX - Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 24x50, 3 m, SZ - 401001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
50 mmCaractéristiques principales
largeur - 50 mm
hauteur - 25 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3614984010015
Réf. Sonepar
00122401001
Réf. Fournisseur
401001
Marque
NIEDAX
largeur:
50 mm
hauteur:
25 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.6 mm
section transversale utile:
1200 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
0.49 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
371.591 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
240.243 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
149.725 N/m
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


