En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

NIEDAX - Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x412, 3 m, GC85µ - 026053

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 412 mm

  • hauteur - 49 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980260537

Réf. Sonepar

07145026053

Réf. Fournisseur

026053

Marque

NIEDAX

largeur:

412 mm

hauteur:

49 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1.2 mm

section transversale utile:

19992 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

5.541 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

820.195 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

597.654 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

442.413 N/m

Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48 mm, largeur 412 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition GC85µ

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX