NIEDAX - Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 96x507, 3 m, inox 304L - 407053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 507 mm
hauteur - 97 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3614984070538
Réf. Sonepar
07145407053
Réf. Fournisseur
407053
Marque
NIEDAX
largeur:
507 mm
hauteur:
97 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1.2 mm
section transversale utile:
48672 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
couleur:
autre
poids:
5.74 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
917.89 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
751.793 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
606.951 N/m
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


