NIEDAX - Dalle perforée PS à bords soyés, 51x50, AL - 501050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 51 mm
hauteur - 49 mm
longueur - 3000 mm
matériau - aluminium
traitement de la surface - autre
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3614985010502
Réf. Sonepar
00085501050
Réf. Fournisseur
501050
Marque
NIEDAX
largeur:
51 mm
hauteur:
49 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1.2 mm
section transversale utile:
2352 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
0.424 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
510.19 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
306.717 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
220.831 N/m
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


