NIEDAX - Dalle perforée PS à bords soyés 51x604, épaisseur 1.20, 3 m, inox 316L - 201073

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 604 mm
hauteur - 49 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3614982010734
Réf. Sonepar
07145201073
Réf. Fournisseur
201073
Marque
NIEDAX
largeur:
604 mm
hauteur:
49 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1.2 mm
section transversale utile:
28388 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
couleur:
autre
poids:
5.622 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
809.068 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
639.781 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
520.421 N/m
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


