Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Dalle perforée PS à bords soyés 75x147, épaisseur 0.80, 3 m, inox 316L - 201103

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 147 mm

  • hauteur - 73 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614982011038

Réf. Sonepar

07145201103

Réf. Fournisseur

201103

Marque

NIEDAX

largeur:

147 mm

hauteur:

73 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

0.8 mm

section transversale utile:

10290 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

couleur:

autre

poids:

1.594 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

790.887 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

641.194 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

551.868 N/m

Dalle perforée PS à bords soyés non coupants, hauteur 75 mm, largeur 147 mm, épaisseur 0.80 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition inox 316L

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX