NIEDAX - Dalle perforée PSN à bords soyés, 27x123, épaisseur 1.00, 3 m, GC - 001203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 123 mm
hauteur - 25 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3614980012037
Réf. Sonepar
00085001203
Réf. Fournisseur
001203
Marque
NIEDAX
largeur:
123 mm
hauteur:
25 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1 mm
section transversale utile:
3000 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
1.33 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
340.51 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
201.203 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
160.754 N/m
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


