NIEDAX - Echelle de supportage S150U, longueur 2 m, épaisseur 2 mm, finition SZ - 757101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 0 mm
hauteur - 25.65 mm
longueur - 2000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3614987571018
Réf. Sonepar
00085757101
Réf. Fournisseur
757101
Marque
NIEDAX
largeur:
0 mm
hauteur:
25.65 mm
longueur:
2000 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
poids:
2.056 kg
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR





