NIEDAX - Echelle de supportage S150U, longueur 500 mm, épaisseur 2 mm, finition ZM - 758108

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 48 mm

  • hauteur - 24 mm

  • longueur - 500 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987581086

Réf. Sonepar

00085758108

Réf. Fournisseur

758108

Marque

NIEDAX

largeur:

48 mm

hauteur:

24 mm

longueur:

500 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

poids:

0.52 kg

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Echelle de supportage S150U, longueur 500 mm, épaisseur 2 mm, perforations oblongs 8.5x36,5 mm + Ø18 mm, perforations rectangulaires 8x10.2 mm, finition ZM

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR