NIEDAX - Echelles à câbles Hercule, 150x500 mm, longueur 3 mètres, SZ - 571011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 150 mm
largeur - 550 mm
longueur - 3000 mm
couleur - autre
qualité du matériau - autre
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3614985710112
Réf. Sonepar
00122571011
Réf. Fournisseur
571011
Marque
NIEDAX
hauteur:
150 mm
largeur:
550 mm
longueur:
3000 mm
couleur:
autre
qualité du matériau:
autre
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
finition d'échelon:
profil perforé
poids:
5.886 kg/m
perforation latérale:
Non
fixation des échelons:
autre
section transversale utile:
61750 mm²
entraxe entre les échelons:
300 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
échelle à câble verticale:
Oui
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
2964.46 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
2212.34 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m:
1581.8 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 4,0m:
989.704 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 5,0m:
875.574 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 6,0m:
802.863 N/m
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


