Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Echelles à câbles Hercule, 150x700 mm, longueur 3 mètres, SZ - 571013

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 750 mm

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - autre

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985710136

Réf. Sonepar

00122571013

Réf. Fournisseur

571013

Marque

NIEDAX

hauteur:

150 mm

largeur:

750 mm

longueur:

3000 mm

couleur:

autre

qualité du matériau:

autre

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil perforé

poids:

6.396 kg/m

perforation latérale:

Non

fixation des échelons:

autre

section transversale utile:

86450 mm²

entraxe entre les échelons:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

échelle à câble verticale:

Oui

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

2964.46 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

2212.34 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m:

1581.8 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 4,0m:

989.704 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 5,0m:

875.574 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 6,0m:

802.863 N/m

Echelles à câbles Hercule, hauteur 150 mm, largeur 700 mm, longueur 3 mètres, finition SZ, espacement des échelons 300 mm. Prévoir 2 éclisses pour le raccordement.

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX