NIEDAX - Echelles à câbles Hercule, 75x600 mm, longueur 3 mètres, SZ - 571076

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 75 mm
largeur - 650 mm
longueur - 3000 mm
couleur - autre
qualité du matériau - autre
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3614985710761
Réf. Sonepar
00122571076
Réf. Fournisseur
571076
Marque
NIEDAX
hauteur:
75 mm
largeur:
650 mm
longueur:
3000 mm
couleur:
autre
qualité du matériau:
autre
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
finition d'échelon:
profil perforé
poids:
4.495 kg/m
perforation latérale:
Non
fixation des échelons:
autre
section transversale utile:
29100 mm²
entraxe entre les échelons:
300 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
échelle à câble verticale:
Oui
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
2623.7 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
1612.28 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m:
804.324 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 4,0m:
582.069 N/m
Les Atouts de la gamme:
Echelles à câbles pour charges moyennes et lourdes de câbles, longueur standard 3 m, 6 m sur demande. Espacement des échelons 300 mm.
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


