Non retournable

NIEDAX - Echelles à câbles Hercule, 75x900 mm, longueur 3 mètres, SZ - 571079

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 75 mm

  • largeur - 950 mm

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - autre

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985710792

Réf. Sonepar

00122571079

Réf. Fournisseur

571079

Marque

NIEDAX

hauteur:

75 mm

largeur:

950 mm

longueur:

3000 mm

couleur:

autre

qualité du matériau:

autre

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil perforé

poids:

5.259 kg/m

perforation latérale:

Non

fixation des échelons:

autre

section transversale utile:

43650 mm²

entraxe entre les échelons:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

échelle à câble verticale:

Oui

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

2623.7 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

1612.28 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m:

804.324 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 4,0m:

582.069 N/m

Echelles à câbles Hercule, hauteur 75 mm, largeur 900 mm, longueur 3 mètres, finition SZ, espacement des échelons 300 mm. Prévoir 2 éclisses pour le raccordement.

Les Atouts de la gamme:

Echelles à câbles pour charges moyennes et lourdes de câbles, longueur standard 3 m, 6 m sur demande. Espacement des échelons 300 mm.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX