Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Eclisse d'angle hauteur 48, GC85µ - 026059

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur de paroi latérale - 49 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • gabarit de trous NATO - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980260599

Réf. Sonepar

07145026059

Réf. Fournisseur

026059

Marque

NIEDAX

hauteur de paroi latérale:

49 mm

rayon interne:

150 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Eclisse d'angle, rayon 150, hauteur 48 mm, finition GC85µ, pour dalles perforées

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX