NIEDAX - Eclisse d'angle hauteur 48, SZ - 421955

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur de paroi latérale - 49 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • gabarit de trous NATO - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614984219555

Réf. Sonepar

00085421955

Réf. Fournisseur

421955

Marque

NIEDAX

hauteur de paroi latérale:

49 mm

rayon interne:

150 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Eclisse d'angle, rayon 150, hauteur 48 mm, finition SZ, pour dalles perforées

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX