NIEDAX - Eclisse d'angle hauteur 96, GC - 422957

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur de paroi latérale - 97 mm
rayon interne - 150 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
gabarit de trous NATO - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984229578
Réf. Sonepar
00085422957
Réf. Fournisseur
422957
Marque
NIEDAX
hauteur de paroi latérale:
97 mm
rayon interne:
150 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


