NIEDAX - Eclisse de réduction 75x200 mm, pour échelles Hercule H75, SZ - 578595

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 300...1000 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985785950

Réf. Sonepar

07145578595

Réf. Fournisseur

578595

Marque

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

300...1000 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé en continu

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Non

longueur:

202 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Eclisse de réduction de largeur 200 mm, hauteur 75 mm, pour échelles Hercule H75, finition SZ. Pour la fixation prévoir 4 boulons TRCC M8x18 EZ.

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX