Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Eclisse plate, hauteur 150 mm, pour échelles Hercule H150, SZ - 578062

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 200...1000 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985780627

Réf. Sonepar

07145578062

Réf. Fournisseur

578062

Marque

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

200...1000 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé en continu

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Non

longueur:

190 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Eclisse plate, hauteur 150 mm, pour échelles Hercule H150, finition SZ. Prévoir 4 boulons TRCC M8x18 EZ pour la fixation.

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX