NIEDAX - Eclisse plate, hauteur 75 mm, pour échelles Hercule H75, SZ - 578598

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur du système de support de câble - 200...1000 mm
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - galvanisé en continu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985785981
Réf. Sonepar
07145578598
Réf. Fournisseur
578598
Marque
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
200...1000 mm
modèle:
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
galvanisé en continu
type de raccordement:
connecteur à vis
matériau:
acier
couleur:
autre
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Oui
adapté à un caniveau de câble:
Non
longueur:
115 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


