fin de vie

NIEDAX - Eclisse plate pliable ED, hauteur 48 mm, ZAM - 450037

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...604 mm

  • modèle - connecteur longitudinal/coudé

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984500370

Réf. Sonepar

07145450037

Réf. Fournisseur

450037

Marque

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...604 mm

modèle:

connecteur longitudinal/coudé

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Oui

longueur:

235 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

48...51 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

Eclisse plate pliable ED, hauteur 48 mm, pour Gammes WS, WSTE, finition ZAM