Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Eclisse Pliable WSWV Hauteur 105 pour dalles longues portées WRL GC - 705170

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 200...600 mm

  • modèle - connecteur coudé

  • connecteur articulé horizontal - Oui

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987051701

Réf. Sonepar

07145705170

Réf. Fournisseur

705170

Marque

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

200...600 mm

modèle:

connecteur coudé

connecteur articulé horizontal:

Oui

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Oui

longueur:

390 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Eclisse Pliable WSWV Hauteur 105 pour dalles longues portées WRL GC, 6 boulons TRCC M8x13 livrés avec l'éclisse

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX