NIEDAX - Eclisse pour rails Télex en C, largeur 30, SZ - 455001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - profilé en C
modèle - coupleur intérieur
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
avec accessoires à visser - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984550016
Réf. Sonepar
00085455001
Réf. Fournisseur
455001
Marque
NIEDAX
adapté à:
profilé en C
modèle:
coupleur intérieur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
avec accessoires à visser:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


