Non retournable

NIEDAX - Eclisse pour rails Télex en C, largeur 50, GC - 456002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - coupleur intérieur

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • avec accessoires à visser - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984560022

Réf. Sonepar

00085456002

Réf. Fournisseur

456002

Marque

NIEDAX

adapté à:

profilé en C

modèle:

coupleur intérieur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

avec accessoires à visser:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Eclisse pour rails Télex en C, largeur 50 mm, finition GC

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX