Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Eclisse Rapidtol ER, hauteur 72-96 mm, ZM, fixation rapide sans boulons - 404011

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 75...604 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984040111

Réf. Sonepar

07145404011

Réf. Fournisseur

404011

Marque

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

75...604 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

type de raccordement:

connecteur sans vis

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

72...96 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Eclisse rapide RAPIDTOL sans boulons, pour dalles BS, hauteur 72 à 96, finition ZM

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX