NIEDAX - Ecrou à ailettes M6, série STRUT, EZ - 648137

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 6
type de filetage - métrique
avec ressort - Oui
Conditionnement
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3614986481370
Réf. Sonepar
07145648137
Réf. Fournisseur
648137
Marque
NIEDAX
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
6
type de filetage:
métrique
avec ressort:
Oui
avec rondelle:
Non
avec plaque de serrage:
Non
avec écrou hexagonal:
Non
avec bout fileté:
Non
cliquable:
Non
élément de montage à clic matériel:
plastique
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ecrou STRUT fixation quart de tour rapide et précise. Permet la fixation à n'importe quel niveau sur le rail, en faisant glisser l'écrou à l'aide d'une simple pression. Particulièrement pratique en utilisation à la verticale.
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


