NIEDAX - Ecrou hexagonal HE, M8, inox A4/316 - 529065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - écrou
autobloquant - Oui
système à vis - hexagone extérieur
matériau - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 8
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985290652
Réf. Sonepar
00085529065
Réf. Fournisseur
529065
Marque
NIEDAX
modèle:
écrou
autobloquant:
Oui
système à vis:
hexagone extérieur
matériau:
acier inoxydable
taille de fil (M..):
8
avec bride:
Non
avec bague en nylon:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface:
autre
dimension du profil:
13 mm
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
hauteur:
8 mm
diamètre externe:
18 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


