Non retournable

NIEDAX - Ecrou rainuré M12, série STRUT, inox A4/316 - 529039

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 12

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985290393

Réf. Sonepar

07145529039

Réf. Fournisseur

529039

Marque

NIEDAX

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

12

type de filetage:

métrique

avec ressort:

Non

avec rondelle:

Non

avec écrou hexagonal:

Non

cliquable:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Ecrou rainuré M12 pour série STRUT, finition inox A4/316

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX