fin de vie

NIEDAX - Ecrou ressort M6, série STRUT, EZ - 648025

CopieCopie
NIEDAX - Ecrou ressort M6, série STRUT, EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 6

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Oui

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986480250

Réf. Sonepar

00085648025

Réf. Fournisseur

648025

Marque

NIEDAX

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

6

type de filetage:

métrique

avec ressort:

Oui

avec rondelle:

Non

avec plaque de serrage:

Non

avec écrou hexagonal:

Non

avec bout fileté:

Non

cliquable:

Non

élément de montage à clic matériel:

acier

Ecrou ressort M6 pour série STRUT, finition EZ

Les Atouts de l'article:

Ecrou STRUT avec ressort, se positionne facilement à n'importe quel niveau du rail par simple pression, facilite les montages à la verticale ou au plafond.

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX