NIEDAX - Elément MTCE pliable, gamme MTC CITO, 54x100, GC - 712311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur du caniveau à grille - 100 mm
hauteur du caniveau à grille - 54 mm
angle - 90°
type de construction - coude horizontal
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614987123118
Réf. Sonepar
00085712311
Réf. Fournisseur
712311
Marque
NIEDAX
largeur du caniveau à grille:
100 mm
hauteur du caniveau à grille:
54 mm
angle:
90°
type de construction:
coude horizontal
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


