Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Embout d'extrémité 150x300 mm, pour échelles Hercule H150, SZ - 578926

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 300 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 150 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985789262

Réf. Sonepar

07145578926

Réf. Fournisseur

578926

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

300 mm

hauteur de caniveau de câble:

150 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Embout d'extrémité, hauteur 150 mm, largeur 300 mm, pour échelles Hercule H150, finition SZ. Prévoir 4 boulons TRCC M8x18 EZ pour la fixation.

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX