NIEDAX - Embout de protection K 50, en PVC, pour rails U 50 et pendards HUF 50 - 703709

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 50 mm
longueur - 27 mm
matériau - plastique
modèle - bande de protection des angles
couleur - jaune
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614987037095
Réf. Sonepar
07145703709
Réf. Fournisseur
703709
Marque
NIEDAX
largeur:
50 mm
longueur:
27 mm
matériau:
plastique
modèle:
bande de protection des angles
couleur:
jaune
adapté à:
profilé en U
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


