NIEDAX - Embout de protection U pour dalles, 75x316, M2 - 023889

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 316 mm
longueur - 80 mm
profondeur - 80 mm
matériau - plastique
modèle - bande de protection des angles
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980238895
Réf. Sonepar
00085023889
Réf. Fournisseur
023889
Marque
NIEDAX
largeur:
316 mm
longueur:
80 mm
profondeur:
80 mm
matériau:
plastique
modèle:
bande de protection des angles
couleur:
gris
adapté à:
profilé en U
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


