NIEDAX - Embout de protection U pour dalles, 99x316, M2 - 023910

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 316 mm
longueur - 80 mm
profondeur - 80 mm
matériau - plastique
modèle - bande de protection des angles
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980239106
Réf. Sonepar
00085023910
Réf. Fournisseur
023910
Marque
NIEDAX
largeur:
316 mm
longueur:
80 mm
profondeur:
80 mm
matériau:
plastique
modèle:
bande de protection des angles
couleur:
gris
adapté à:
profilé en U
pays de fabrication:
FRANCE
Embout de protection pour Dalles PS-PSN hauteur 99 mm, largeur 316 mm
Les Atouts de la gamme:
Embout de protection plastisol qualité M2 protège les hommes et les câbles des extrémités des dalles PS-PSN
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Les Atouts de la gamme:
Embout de protection plastisol qualité M2 protège les hommes et les câbles des extrémités des dalles PS-PSN
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


