Non retournable

NIEDAX - Embout de protection U pour dalles, 99x412, M2 - 023912

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 412 mm

  • longueur - 80 mm

  • profondeur - 80 mm

  • matériau - plastique

  • modèle - bande de protection des angles

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980239120

Réf. Sonepar

00085023912

Réf. Fournisseur

023912

Marque

NIEDAX

largeur:

412 mm

longueur:

80 mm

profondeur:

80 mm

matériau:

plastique

modèle:

bande de protection des angles

couleur:

gris

adapté à:

profilé en U

pays de fabrication:

FRANCE

Embout de protection pour Dalles PS-PSN hauteur 99 mm, largeur 412 mm

Les Atouts de la gamme:

Embout de protection plastisol qualité M2 protège les hommes et les câbles des extrémités des dalles PS-PSN

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX