Non retournable

NIEDAX - Embout d'extrémité 100x200 mm, pour échelles Hercule H100, GC - 579916

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 200 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 100 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985799162

Réf. Sonepar

07145579916

Réf. Fournisseur

579916

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

200 mm

hauteur de caniveau de câble:

100 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Embout d'extrémité, hauteur 100 mm, largeur 200 mm, pour échelles Hercule H100, finition GC. Prévoir 4 boulons TRCC M8x18 GM pour la fixation.

Les Atouts de la gamme:

Embout pour fermeture de largeur d'échelles à câbles Hercule en extrémité, sur chantier, prévoir 4 boulons TRCC M8x18 par embout pour fixation.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX