NIEDAX - Embout d'extrémité 150x700 mm, pour échelles Hercule H150, GC - 579930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 700 mm
hauteur de caniveau de câble - 150 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985799308
Réf. Sonepar
07145579930
Réf. Fournisseur
579930
Marque
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
700 mm
hauteur de caniveau de câble:
150 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


