NIEDAX - Embout d'extrémité 150x800 mm, pour échelles Hercule H150, SZ - 578931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 800 mm
hauteur de caniveau de câble - 150 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985789316
Réf. Sonepar
07145578931
Réf. Fournisseur
578931
Marque
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
800 mm
hauteur de caniveau de câble:
150 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Embout pour fermeture de largeur d'échelles à câbles Hercule en extrémité, sur chantier, prévoir 4 boulons TRCC M8x18 par embout pour fixation.
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


