NIEDAX - Embout d'extrémité 75x1000 mm, pour échelles Hercule H75, SZ - 578915

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 1000 mm
hauteur de caniveau de câble - 75 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985789156
Réf. Sonepar
07145578915
Réf. Fournisseur
578915
Marque
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
1000 mm
hauteur de caniveau de câble:
75 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


